OP252873LR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15348666 OP252873LR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15348666

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15348666 品番 OP252873LR
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

垂直のラインが魅せる軽快さと確かな存在感。
レンズで制御された光が直下を照らし、拡散光が華やかさを演出します。
レンジで真下に集光、透過部分で発光感を演出。

仕様調光器:別売 材質アルミ(サテンゴールド色)/ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.2 取付引掛シーリング 高さ(mm)408 タイプコード収納フレンジ・コード調節器付 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)8.3 全高(mm)1717〜2517 色温度(K)2700 幅(Φmm)60 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)90.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具100W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)752 調光率(%)連続調光100-5・位相制御
注意
※調光器別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする