OP252872BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15348675 OP252872BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15348675

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15348675 品番 OP252872BR
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

垂直のラインが魅せる軽快さと確かな存在感。
レンズで制御された光が直下を照らし、拡散光が華やかさを演出します。
レンジで真下に集光、透過部分で発光感を演出。

仕様調光器:不可 材質アルミ(黒色)/ポリカーボネート(アンバー色) 質量(kg)1.2 取付引掛シーリング 高さ(mm)415 タイプコード収納フレンジ・コード調節器付 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)10.8 全高(mm)1724〜2524 色温度(K)2700〜6500 幅(Φmm)60 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)17 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)620 調光率(%)連続調光100-5・調色
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする