仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
材質グローブ:ガラス(透明)
質量(kg)0.6
取付直付専用
高さ(mm)328
材質(本体)アルミ(黒色)
タイプフレンジ
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)6.2
全高(mm)861〜1361
色温度(K)2700〜6500
グローブ種別脱着:化粧ネジ式
幅(Φmm)80
ランプの種類高演色LED
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)84
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)521
調光率(%)連続調光100-5・調色
傾斜天井取付角度(°)可能:55迄