仕様調光器:別売
材質グローブ:ガラス(透明・ヒビ模様入)
質量(kg)4.1
取付引掛シーリング
高さ(mm)370
材質(本体)鋼、鋳物(銅古味)
種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
全高(mm)557〜1870
色温度(K)2700
幅(Φmm)452
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)29
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)125
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
傾斜天井取付角度(°)パーツ付:50迄