OP252738LCR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15348806 OP252738LCR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15348806

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15348806 品番OP252738LCR
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
仕様調光器:別売 材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明) 質量(kg)1.4 取付引掛シーリング 高さ(mm)376 材質(本体)鋼(銅ブロンズメッキ) 種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 全高(mm)563〜1876 色温度(K)2700 幅(Φmm)240 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)36.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)156 調光率(%)連続調光100-5・位相制御 傾斜天井取付角度(°)パーツ付:50迄
注意
※調光器別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする