仕様調光器:不可
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ・リブ入)
質量(kg)1
高さ(mm)199
材質(本体)鋼(黒色)
タイプコード収納フレンジ付
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
全高(mm)732〜1232
色温度(K)2700
幅(Φmm)209
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)427
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)可能:55迄