OP252939LR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15349165 OP252939LR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15349165

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 質量(kg)0.9 注文コード15349165 品番OP252939LR
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は光源色・質量など24種類から選べます 他の種類を見る

異なる節目の表情が美しいヒノキの間伐材を使ったシンプルなセード。
自然の木の温かみそのままを感じさせるあかりです。
木目の色ムラや節目からの光漏れ、節目の数・形に個体差がありますが、自然素材独自の風合いとしてお楽しみください。

仕様調光器:不可 種別コード収納フレンジ付 材質セード:檜 幅(mm)250 質量(kg)0.9 取付直付専用 高さ(mm)185 タイプフレンジ 種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)6 全高(mm)718〜1218 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)473 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)可能:55迄
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする