仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
材質セード:檜(ブラウン色)
幅(mm)250
質量(kg)0.9
取付レール取付専用
高さ(mm)185
タイププラグ
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
全高(mm)723〜1323
色温度(K)3500
ランプの種類高演色LED
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)60.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)364
調光の可否不可