仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
材質セード:檜(ブラウン色)
幅(mm)130
質量(kg)0.6
取付直付専用
高さ(mm)100
タイプフレンジ
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
全高(mm)633〜1133
色温度(K)5000
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)61.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)306
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)可能:55迄