OP252916NR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15349506 OP252916NR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15349506

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15349506 品番 OP252916NR
参考基準価格(税別)¥69,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

インテリアに広く調和するドーム形のプレーンなペンダントライト。
艶やかな質感からの光が空間の価値を高めます。
セードの強度を高める下面カバーからのやわらかな透過光。

仕様調光器:不可 材質セード:アクリル(黒色) 質量(kg)1.7 取付引掛シーリング 高さ(mm)310 タイプコード収納フレンジ付 種類器具:LED電球フラット形5W×3(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)15 全高(mm)660〜1460 色温度(K)5000 幅(Φmm)393 材質(カバー)下面:フロストアクリル ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)65.1 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)26 明るさ白熱灯器具60W×3灯相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)977 調光の可否不可
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする