仕様調光器:不可材質グローブ:鋼(マットホワイト色)質量(kg)1.7取付引掛シーリング高さ(mm)215種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)10.2全高(mm)510~1310色温度(K)2700幅(Φmm)400ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)109.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1119調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)パーツ付:50迄