OP252892NR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15349804

 

OP252892NR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15349804
OP252892NR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15349804

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台光源色昼白色質量(kg)1.7注文コード15349804品番OP252892NR
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

単純な円錐の造形にモノトーンのマットな質感。
そのデザインに説明を必要としない、ペンダント照明を代表するアイコンです。

仕様調光器:不可材質グローブ:鋼(マットホワイト色)質量(kg)1.7取付引掛シーリング高さ(mm)215種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)10.2全高(mm)510~1310色温度(K)5000幅(Φmm)400ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)118.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1212調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)パーツ付:50迄
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする