ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
光源色
温白色
質量(kg)
0.5
注文コード
15349847
品番
OP252893WR
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
光源色・質量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
単純な円錐の造形にモノトーンのマットな質感。
そのデザインに説明を必要としない、ペンダント照明を代表するアイコンです。
仕様
調光器:不可
材質
グローブ:鋼(マットブラック色)
質量(kg)
0.5
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
120
タイプ
フレンジ
種類
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
全高(mm)
415~1215
色温度(K)
3500
幅(Φmm)
181
ランプの種類
高演色LED
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.2
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
456
調光の可否
不可
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843