仕様調光器:不可
材質グローブ:ガラス(透明)
質量(kg)0.9
取付引掛シーリング
高さ(mm)164
材質(本体)鋼(アイボリー色ワイピング)
タイプフレンジ
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4
全高(mm)459〜1259
色温度(K)2700
幅(Φmm)138
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)92
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)368
調光の可否不可