ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
15350066
品番
OP252527LR
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
調光器:不可
材質
セード:アクリル(透明)
質量(kg)
0.9
取付
直付専用
高さ(mm)
572
材質(本体)
鋼(クロームメッキ)
タイプ
フレンジ
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.3
全高(mm)
898~1698
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
267
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
107.9
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)11
明るさ
白熱灯器具60W相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
572
調光の可否
不可
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843