OP252862BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15350188 OP252862BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15350188

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15350188 品番 OP252862BR
参考基準価格(税別)¥37,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

格子状のパターンで綾をなす2重の糸玉。
ほどよい抜け感とやさしいきらめきが空間を彩ります。

仕様調光器:不可 材質グローブ:樹脂系(黒色・金色) 質量(kg)0.4 取付引掛シーリング 高さ(mm)184 タイプコード収納フレンジ付 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)6.8 全高(mm)1003〜1803 色温度(K)2700〜6500 幅(Φmm)190 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)62.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)7 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)425 調光率(%)連続調光100-5・調色
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする