OP252861LR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15350258 OP252861LR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15350258

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)290 注文コード15350258 品番OP252861LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,800
この商品は高さなど8種類から選べます 他の種類を見る

格子状のパターンで綾をなす2重の糸玉。
ほどよい抜け感とやさしいきらめきが空間を彩ります。

仕様調光器:別売 材質グローブ:樹脂系(黒色・金色) 質量(kg)0.4 取付引掛シーリング 高さ(mm)290 タイプコード収納フレンジ付 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)6 全高(mm)1057〜1857 色温度(K)2700 幅(Φmm)300 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)478 調光率(%)連続調光100-5・位相制御
注意
※調光器別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする