仕様調光器:別売
種別コード収納フレンジ付
材質グローブ:樹脂系(白色)
質量(kg)0.4
取付レール取付専用
高さ(mm)122
タイププラグ
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)6
全高(mm)715〜1315
色温度(K)2700
幅(Φmm)130
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)109.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさ白熱灯器具60W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)658
調光率(%)連続調光100-5・位相制御