OB255358BR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 15350319 OB255358BR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 15350319

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15350319 品番OB255358BR
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

葉に滴る雫の艶めき。
奥深い透明感が美しいあかりです。
厚いレンズ状のアクリルセードが、光を溜めた雫のような表情を生み出しています。

仕様調光器:不可 幅(mm)150 寸法(mm)出:97 質量(kg)0.6 高さ(mm)125 材質(本体)アクリル(透明・乳白) 種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)6 構造上部開放 色温度(K)2700〜6500 グローブ種別脱着:グローブ引掛式 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)55.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)335 調光率(%)連続調光100-5・調色
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする