OB255359WR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 15350389 OB255359WR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 15350389

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15350389 品番 OB255359WR
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

霜柱の繊細な表情に似た輝き。
自然なゆらめきに映る陰影が美しいあかりです。
自然の風合いを高い成型技術で再現。
細やかな陰影が穏やかな表情をつくります。

仕様調光器:不可 幅(mm)200 寸法(mm)出:86 質量(kg)0.6 高さ(mm)120 材質(本体)アクリル(透明・リブ入)/アクリル(乳白) 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造密閉型 色温度(K)3500 グローブ種別脱着:グローブ引掛式 ランプの種類高演色LED 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)67 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)335 調光の可否不可
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする