ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15350459
品番
OB255126BR
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
調光器:不可
材質
グローブ:ガラス(透明)
幅(mm)
104
寸法(mm)
出:187
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
252
材質(本体)
鋼(黒色チヂミ)
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.8
色温度(K)
2700〜6500
グローブ種別
脱着:化粧ネジ式
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.5
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)7
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
514
調光率(%)
連続調光100-5・調色
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843