OB255127LR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 15350486 OB255127LR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 15350486

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15350486 品番OB255127LR
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

レトロなフォルムとクリア電球を思わせる陰影がどこか懐かしさを感じる情緒豊かなデザインです。

仕様調光器:別売 材質グローブ:ガラス(アンバー色・ヒビ模様入) 幅(mm)124 寸法(mm)出:198 質量(kg)1 高さ(mm)259 材質(本体)鋼(黒色チヂミ) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)6 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:化粧ネジ式 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)440 調光率(%)連続調光100-5・位相制御
注意
※調光器別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする