ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15350504
品番
OB255137LR
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
きらめくカット模様のガラスと真鍮色のレトロなスタイル。
フレンチカントリーなどの空間に馴染みます。
仕様
調光器:不可
材質
グローブ:ガラス(透明)
幅(mm)
118
寸法(mm)
出:234
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
218
材質(本体)
鋼(真鍮色メッキ)
種類
器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
電圧(V)
100
消費電力(W)
4
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
92
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
368
調光の可否
不可
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843