OG254604LR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 15350520 OG254604LR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 15350520

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15350520 品番OG254604LR
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

工場用照明をイメージしたフォルムは、無骨でいながらも洗練された現代のインダストリアルなインテリアスタイルによく似合います。

仕様調光器:不可 長さ(mm)192 幅(mm)134 質量(kg)1.1 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 高さ(mm)111 材質(本体)アルミダイカスト、真鍮(オフホワイト色) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4 構造防雨型 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:化粧ネジ式 材質(カバー)ガラス(透明・リブ入) ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.5 光源寿命40000時間 取付方向縦向き・横向き 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)302 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする