OG254607LR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 15350547 OG254607LR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 15350547

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)4 定格光束(Lm)320 注文コード15350547 品番OG254607LR
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は消費電力・定格光束など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様調光器:不可 長さ(mm)135 幅(mm)110 質量(kg)0.9 取付壁面・天井面取付兼用 高さ(mm)168 材質(本体)アルミダイカスト、真鍮(オフホワイト色) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4 構造防雨型 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:化粧ネジ式 材質(カバー)ガラス(透明) ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)80 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)320 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする