仕様調光器:不可
長さ(mm)135
幅(mm)110
質量(kg)0.9
取付壁面・天井面取付兼用
高さ(mm)168
材質(本体)アルミダイカスト、真鍮(青錆色)
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4
構造防雨型
色温度(K)2700
グローブ種別脱着:化粧ネジ式
材質(カバー)ガラス(透明)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)80
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)320
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)可能:90迄