OB255195LR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 15350599 OB255195LR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 15350599

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)3.3 定格光束(Lm)246 注文コード15350599 品番OB255195LR
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は消費電力・定格光束など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様調光器:不可 幅(mm)320 寸法(mm)出:50 質量(kg)0.9 取付壁面取付専用 高さ(mm)50 材質(本体)鋼(黒色) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)3.3 色温度(K)2700 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.5 光源寿命40000時間 取付方向上向き・下向き 皮相電力(VA)(100V)4 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)246 調光の可否不可
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする