OB255132LCR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 15350836 OB255132LCR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 15350836

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)4.3 注文コード15350836 品番OB255132LCR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800
この商品は消費電力など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様調光器:別売 幅(mm)285 寸法(mm)出:147 質量(kg)1 高さ(mm)230 材質(本体)鋼・樹脂(白色ハンドペイント) 種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)93 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)400 調光率(%)連続調光100-5・位相制御
注意
※調光器別売
※天井から30cm以上離してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする