OB255362WR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 15351028 OB255362WR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 15351028

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15351028 品番 OB255362WR
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

提灯の繊細なヒゴをイメージした乳白ガラスのあかり。
ほのかな和の趣を灯します。提灯を想起させる繊細な陰影をリブ入りガラスで表現。

仕様調光器:不可 寸法(mm)出:102 質量(kg)0.7 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 材質(本体)ガラス(乳白ケシ・リブ入) 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造密閉型 色温度(K)3500 グローブ種別脱着:バネ式 幅(Φmm)160 ランプの種類高演色LED 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)377 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする