OB255354BR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 15351055 OB255354BR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 15351055

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15351055 品番OB255354BR
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手軽に間接光を楽しめるキューブ型のブラケット。
木製家具などとの調和に配慮したウッドタイプです。

仕様調光器:不可 幅(mm)□125 寸法(mm)出:75 質量(kg)0.5 材質(本体)木材(チェリー色) タイプ上下部フレアカットルーバー付 種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)6 色温度(K)2700〜6500 グローブ種別脱着:グローブ引掛式 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)25 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)150 調光率(%)連続調光100-5・調色
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする