仕様調光器:不可
幅(mm)□125
寸法(mm)出:75
質量(kg)0.6
材質(本体)鋼(マットホワイト色)
タイプ上下部フレアカットルーバー付
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
色温度(K)5000
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)38.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)191
調光の可否不可