ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
スポットライト 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15351378
品番
OS047245
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
壁に飾った額装などを照射するピクチャーライトです。
仕様
調光器:別売、ランプ:別売
長さ(mm)
149
寸法(mm)
出:362
質量(kg)
0.4
材質(本体)
アルミダイカスト(アルミ色・磨き)
種類
器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W(E17)
首振角度(°)
60
幅(Φmm)
50
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
明るさ
JDR50W相当
回転角度(°)
320
調光率(%)
ランプ:連続調光100-5・位相制御
照射面近接限度(cm)
10
注意
※ランプ・調光器別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843