OB255272WR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 15351475 OB255272WR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 15351475

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15351475 品番 OB255272WR
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル。
素材の趣そのものが意匠として映えるあかりです。
ヴィンテージ感を醸し出すラフな風合いに仕上げた木製パネル。

仕様調光器:不可 幅(mm)□125 寸法(mm)出:75 質量(kg)0.5 材質(本体)木材(ウォールナット色古味) タイプ上下部グレアカットルーバー付 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 色温度(K)3500 グローブ種別脱着:グローブ引掛式 ランプの種類高演色LED 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)31.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)159 調光の可否不可
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする