仕様連結パーツ:別売、調光器:別売、電源ケーブル:別売
幅(mm)680
寸法(mm)出:100
質量(kg)1.2
取付壁面・天井面取付兼用
高さ(mm)37
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
タイプ連続調光タイプ
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)5.2
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
材質(エンドキャップ)樹脂(オフホワイト色)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)520
調光率(%)連続調光100-1・位相制御