OB255372ER ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 15351597 OB255372ER ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 15351597

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15351597 品番 OB255372ER
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

かんたん間接
簡単なリフォームや造作工事ができない時に、あとから手軽に建築化照明のような環境を実現できるあかりです。
薄さにこだわったスリムだデザイン
2つの照明手法に対応
豊富なラインナップで空間に合わせた連結が可能

仕様連結パーツ:別売、調光器:別売、電源ケーブル:別売 幅(mm)380 寸法(mm)出:100 質量(kg)0.7 取付壁面・天井面取付兼用 高さ(mm)37 材質(本体)アルミ(オフホワイト色) タイプ連続調光タイプ 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)2.6 色温度(K)3000 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 材質(エンドキャップ)樹脂(オフホワイト色) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)265 調光率(%)連続調光100-1・位相制御
注意
※調光器・接続線別売
※電源ケーブルは器具の取り付けに必ず必要です
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする