OT265035LR スタンドライト ODELIC(オーデリック) 15351649 OT265035LR スタンドライト ODELIC(オーデリック) 15351649

スタンドライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15351649 品番OT265035LR
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

整然と組まれた縦格子からこぼれるスリット光。
和洋問わずナチュラルな空間に調和する木のあかりです。
ホワイトアッシュ材の風合いを生かしたナチュラルな縦格子と趣深いスリット光。

仕様調光器:不可 材質セード:ポリエステル強化和紙 質量(kg)3.7 高さ(mm)1511 材質(本体)木材 種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.8W(E11) 電圧(V)100 消費電力(W)5.8 スイッチフット:点灯→消 コード長さ(m)2.5 色温度(K)2700 幅(Φmm)250 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)49.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさJDR50W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)286 調光の可否不可
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする