OG264086 防雨型バッテリー式タスクライト ODELIC(オーデリック) 15351667 OG264086 防雨型バッテリー式タスクライト ODELIC(オーデリック) 15351667

防雨型バッテリー式タスクライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15351667 品番 OG264086
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

充電後、コードレスで持ち運べるため屋内外さまざまな場所で使用可能。
インテリアやアウトドアリビングでのくつろぎに快適なあかりです。

仕様充電式コードレススタンド、ニッケル水素電池内蔵(交換電池:BB-03220) 質量(kg)0.8 ゴールド 高さ(mm)290 材質(本体)亜鉛ダイカスト(サテンゴールド色)/ポリカーボネート(サテンゴールド色) 種類器具:LED一体型 構造防雨型 定格消費電力(W)2.7 色温度(K)2700 幅(Φmm)135 材質(カバー)アクリル(透明・模様入) ランプの種類LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 タッチスイッチ仕様3段階調光 調光方式段調光 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否
注意
※USBケーブル(Type-C)とACアダプター(出力DC5V/出力電流1.0〜2.4A)は別途ご用意ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする