OB255367R キッチンライト ODELIC(オーデリック) 15351685 OB255367R キッチンライト ODELIC(オーデリック) 15351685

キッチンライト

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15351685 品番OB255367R
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

コストパフォーマンスに優れたスリムなキッチンベースライト。
多様な設置場所に対応する定番品です。

仕様調光器:不可 長さ(mm)345 幅(mm)80 質量(kg)0.6 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 高さ(mm)53 材質(本体)鋼(白色) 種類器具:LED一体型 消費電力(W)3 定格電圧(V)100 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)147 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)4 明るさFL10W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)441 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする