OP252840R ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15351789 OP252840R ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15351789

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15351789 品番 OP252840R
参考基準価格(税別)¥158,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

純国産材の風合いを生かした端正な横桟の意匠。
風格ある佇まいが、伝統を守る和の空間に真に調和します。
伝統的な横桟の水平線が強調された木組み。

仕様調光器:不可 材質グローブ:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白) 幅(mm)□580 質量(kg)4.1 取付引掛シーリング 高さ(mm)142 材質(本体) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)34 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)502〜672 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)94.1 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)35 リモコン 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)(白色時)3200 調光率(%)連続調光100-1・調色 適用畳数〜8畳
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする