OP252683R1 ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15351834 OP252683R1 ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15351834

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15351834 品番OP252683R1
参考基準価格(税別)¥69,800 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

やわらかな光を生む美濃の手漉き和紙と、指物の技がさえる秋田杉の繊細な木組み。
素材の良さを際立たせた意匠は上質な和のしつらいに調和します。
斜めの接合に巧みな指物の木工技を感じる発火系の意匠。

仕様調光器:不可 材質グローブ:美濃和紙 幅(mm)□560 質量(kg)1.9 取付引掛シーリング 高さ(mm)220 材質(本体)秋田杉 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)34 全高(mm)394〜794 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)35 リモコン 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)(白色時)3400 調光率(%)連続調光100-1・調色 適用畳数〜8畳
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする