仕様調光器:不可幅(mm)□547質量(kg)3.9取付クイックA高さ(mm)111種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)39スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造ファインアクリル、虫が入りにくい色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:プッシュ式材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)101.2材質(枠)木材(オイルステイン)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)40リモコン付演色指数(Ra)94定格光束(Lm)3950調光率(%)連続調光100-1・調色適用畳数~10畳傾斜天井取付角度(°)可能:45迄