OB255366WR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 15352419 OB255366WR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 15352419

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15352419 品番 OB255366WR
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

純国産材の風合いを生かした端正な横桟の意匠。
伝統的な和の区間に格調高い趣を添えます。
横桟でつくる強調された水平線が美しい木組みの意匠。

仕様調光器:不可 幅(mm)270 寸法(mm)出:106 質量(kg)0.5 高さ(mm)143 材質(本体) 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 色温度(K)3500 グローブ種別脱着:グローブ引掛式 材質(カバー)樹脂シート(和紙入) ランプの種類高演色LED 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)56.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)283 調光の可否不可
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする