ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15352446
品番
OB255365NR
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
国産杉で組まれた和の間接照明。
隙間からこぼれる光は杉柾を照らす趣深い表情をつくります。
漏れ光が遊ぶ杉赤柾の美しい木目の趣。
仕様
調光器:不可
幅(mm)
164
寸法(mm)
出:95
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
180
材質(本体)
杉
種類
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
色温度(K)
5000
グローブ種別
脱着:グローブ引掛式
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
21
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
105
調光の可否
不可
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843