OB255299NR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 15352778 OB255299NR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 15352778

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15352778 品番 OB255299NR
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様調光器:不可 幅(mm)190 寸法(mm)出:115 質量(kg)0.5 高さ(mm)200 材質(本体)白木 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造上下部開放 色温度(K)5000 グローブ種別脱着:グローブ引掛式 材質(カバー)ポリエステル強化和紙 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)87.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)438 調光の可否不可
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする