OG254030LCR エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック) 15352936 OG254030LCR エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック) 15352936

エクステリア ポーチライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15352936 品番OG254030LCR
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様絶縁台(別売):PF216B 材質グローブ:ガラス(透明・ヒビ模様入) 幅(mm)130 寸法(mm)出:218 質量(kg)1.2 高さ(mm)258 材質(本体)鋼(鉄色ラスティ) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:化粧ネジ式 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)352
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする