仕様調光器:不可
幅(mm)□120
質量(kg)0.5
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
高さ(mm)120
材質(本体)樹脂(黒色)
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨・防湿型
色温度(K)3500
グローブ種別脱着:ねじ込式
材質(カバー)アクリル(透明・泡入)
ランプの種類高演色LED
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)101
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)505
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)可能:90迄