仕様調光器:不可
材質セード:アクリル(スモークグレー色・模様入)
寸法(mm)出:167
質量(kg)0.6
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
材質(本体)樹脂(黒色)
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨・防湿型
色温度(K)2700
グローブ種別脱着:ねじ込式
幅(Φmm)155
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)71.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)357
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)可能:90迄