OG264038LR エクステリア 門柱灯 ODELIC(オーデリック) 15353724 OG264038LR エクステリア 門柱灯 ODELIC(オーデリック) 15353724

エクステリア 門柱灯

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15353724 品番OG264038LR
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

明るさに反応して自動点灯・消灯

仕様調光器:不可 長さ(mm)300 幅(mm)110 質量(kg)0.9 高さ(mm)134 材質(本体)樹脂(マットシルバー色) 種類器具:LED一体型 消費電力(W)4.1 構造防雨型 センサー明暗センサー付 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:化粧ネジ式 材質(カバー)アクリル(乳白ガラス調ケシ) ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)39.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)161
注意
※センサー側は、壁面から50cm以上離してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする