ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 玄関まわり
ODELIC(オーデリック)の 門扉・門柱
エクステリア 門柱灯
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15353740
品番
OG264039LR
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
明るさに反応して自動点灯・消灯
仕様
調光器:不可
長さ(mm)
300
幅(mm)
110
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
134
材質(本体)
樹脂(黒色)
種類
器具:LED一体型
消費電力(W)
4.1
構造
防雨型
センサー
明暗センサー付
色温度(K)
2700
グローブ種別
脱着:化粧ネジ式
材質(カバー)
アクリル(乳白ガラス調ケシ)
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
39.2
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)10
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
161
注意
※センサー側は、壁面から50cm以上離してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843