ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 玄関まわり
ODELIC(オーデリック)の 門扉・門柱
エクステリア 表札灯
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15353767
品番
OG264040R
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
モダンスタイルの外構にふさわしいシンプルでコンパクトな表札灯。
仕様
調光器:不可
幅(mm)
142
寸法(mm)
出:86
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
38
材質(本体)
アルミダイカスト(黒色)
種類
器具:LED一体型
消費電力(W)
3.9
構造
防雨型
色温度(K)
2700
材質(カバー)
下面:アクリル(乳白)
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
82
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
320
配光タイプ
下面配光
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843